EGLO - ABHÄNGUNG MT.2 MINIMAIN WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66369
Farbe - weiß
Länge - 56 mm
Werkstoff - sonstige
Höhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759663698
Sonepar Artikelnummer
120646471
Hersteller Artikelnummer
66369
Hersteller Typ
VILLANOVA 1-66369
Hersteller Artikel Nr.:
66369
Farbe:
weiß
Länge:
56 mm
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
2000 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.097 kg


