EGLO - ABHÄNGUNG SCHWARZ 'EASYT'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 901646
Werkstoff - Kunststoff
Höhe/Tiefe - 2000 mm
Durchmesser - 50 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606323500
Sonepar Artikelnummer
121221212
Hersteller Artikelnummer
901646
Hersteller Typ
EASYT-901646
Hersteller Artikel Nr.:
901646
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe/Tiefe:
2000 mm
Durchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.117 kg
Die Abhängung \''EASYT SUSPENSION\'' in Schwarz ist ein praktisches Zubehör für das flexible Tracksystem. Sie ermöglicht die sichere Befestigung und Abhängung der Schiene von der Decke, ideal für Räume mit höheren Decken oder für eine individuelle Anpassung der Beleuchtungshöhe. Mit ihrem schlichten, schwarzen Design fügt sich die Abhängung nahtlos in das Gesamtbild des Systems ein und sorgt für eine stabile, funktionale Lösung. Perfekt für die Installation von Beleuchtungslösungen in Wohnräumen, Büros oder Geschäftsräumen, bei denen eine flexible Deckenmontage erforderlich ist.


