EGLO - ABHÄNGUNG ZU 902212 und 902213

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902324
Art des Zubehörs/Ersatzteils - UV-Filter
Lichtaustritt - indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Lichtverteiler - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606358458
Sonepar Artikelnummer
121406764
Hersteller Artikelnummer
902324
Hersteller Typ
SUSPENSION-902324
Hersteller Artikel Nr.:
902324
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
UV-Filter
Lichtaustritt:
indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
1 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.111 kg


