Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - ADAPTER 1-PHASENSCHIENE 5KG 850° SCHWARZ

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - ADAPTER 1-PHASENSCHIENE 5KG 850° SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66394

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 80 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759663940

Sonepar Artikelnummer

120646466

Hersteller Artikelnummer

66394

Hersteller Typ

VILLANOVA 1-66394

Hersteller Artikel Nr.:

66394

Farbe:

schwarz

Länge:

80 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

20 mm

Höhe:

5 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.051 kg

EGLO Villanova Adapter 1-Phasenschiene 5 kg, 850°, Schwarz. Leuchtenadapter für das Villanova-System in Schwarz, zur Aufnahme kompatibel bestückter Leuchten an der Stromschiene.