EGLO - ADAPTER E27 M.3XE27-FASSUNG SW 'RUEDA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98279
Art des Zubehörs/Ersatzteils - UV-Filter
Lichtaustritt - indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Lichtverteiler - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759982799
Sonepar Artikelnummer
120648563
Hersteller Artikelnummer
98279
Hersteller Typ
ADAPTER-98279
Hersteller Artikel Nr.:
98279
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
UV-Filter
Lichtaustritt:
indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
75 mm
Durchmesser:
190 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366110
Gewicht:
0.138 kg


