EGLO - ADAPTER E27 M.3XE27-FASSUNG WS 'RUEDA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98277
Art des Zubehörs/Ersatzteils - UV-Filter
Lichtaustritt - indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Lichtverteiler - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759982775
Sonepar Artikelnummer
120648561
Hersteller Artikelnummer
98277
Hersteller Typ
ADAPTER -98277
Hersteller Artikel Nr.:
98277
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
UV-Filter
Lichtaustritt:
indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
75 mm
Durchmesser:
190 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366110
Gewicht:
0.136 kg


