EGLO - AIMOTION BT SENSOR STROMSCHIENE'CASAMBI'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69369
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 70 mm
Breite - 30 mm
Höhe/Tiefe - 59 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759693695
Sonepar Artikelnummer
121234268
Hersteller Artikelnummer
69369
Hersteller Typ
CASAMBI-69369
Hersteller Artikel Nr.:
69369
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
70 mm
Breite:
30 mm
Höhe/Tiefe:
59 mm
Durchmesser:
39 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.100 kg
AIMOTION BT SENSOR STROMSCHIENE'CASAMBI', Zubehör


