EGLO - AL-BODENEINBAUL.EDELSTAHL ECKIG 'LAMEDO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93481
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759934811
Sonepar Artikelnummer
120404570
Hersteller Artikelnummer
93481
Hersteller Typ
LAMEDO-93481
Hersteller Artikel Nr.:
93481
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
sonstige
Schlagfestigkeit:
sonstige
Max. Systemleistung:
2.5 W
Farbtemperatur:
3000 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Fassung:
sonstige
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 230 V
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Dimmbar:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Ja
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Justierbar:
Nein
Lichtverteiler:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
100 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Einbaubreite:
95 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
65 mm
Einbaulänge:
95 mm
Einbaudurchmesser:
95 mm
Max. Belastung:
0 kg
Anschlussart:
Schraubklemme
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
0.370 kg


