EGLO - AL-BODENEINBAUL.EDELSTAHL RUND 'LAMEDO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93482
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759934828
Sonepar Artikelnummer
120404571
Hersteller Artikelnummer
93482
Hersteller Typ
LAMEDO-93482
Hersteller Artikel Nr.:
93482
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
sonstige
Schlagfestigkeit:
sonstige
Max. Systemleistung:
2.5 W
Farbtemperatur:
3000 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 230 V
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Dimmbar:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Ja
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Justierbar:
Nein
Lichtverteiler:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
2.5 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
180 lm
Lichtfarbe:
weiß
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Einbaubreite:
90 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
65 mm
Einbaulänge:
90 mm
Einbaudurchmesser:
90 mm
Max. Belastung:
0 kg
Anschlussart:
Schraubklemme
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.369 kg


