EGLO - AL-KUGEL Ø300 WEISS 'MONTEROLO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98101
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94052940
Gewicht - 1.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9002759981013
Sonepar Artikelnummer
120570744
Hersteller Artikelnummer
98101
Hersteller Typ
MONTEROLO-98101
Hersteller Artikel Nr.:
98101
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052940
Gewicht:
1.100 kg
Die Außen-Kugelleuchte MONTEROLO besteht aus einem kugelförmigen weißen Kunststoff-Körper. Die Leuchte ist staubdicht sowie strahlwassergeschützt (IP65) und ermöglicht einen bedenkenlosen Einsatz im Außenbereich. Dank des puristischen Designs und der Größe von 30 cm bietet die Außenleuchte eine dekorative Beleuchtung in jedem modernen Outdoor-Bereich – egal ob im Garten oder auf der Terrasse. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.