EGLO - AL-KUGEL Ø390 WEISS 'MONTEROLO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98102
Leuchtmittel - sonstige
Fassung - E27
Geeignet für Lampenleistung - 40 W
Max. Systemleistung - 40 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9002759981020
Sonepar Artikelnummer
120570745
Hersteller Artikelnummer
98102
Hersteller Typ
MONTEROLO-98102
Hersteller Artikel Nr.:
98102
Leuchtmittel:
sonstige
Fassung:
E27
Geeignet für Lampenleistung:
40 W
Max. Systemleistung:
40 W
Höhe/Tiefe:
390 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Anzahl der Leuchtenköpfe:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Mit Schalter:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Breite:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
390 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052940
Gewicht:
1.800 kg


