Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - AL-KUGEL Ø390 WEISS 'MONTEROLO-Z'

EGLO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900269

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - E27

  • Max. Systemleistung - 9 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606232543

Sonepar Artikelnummer

120997324

Hersteller Artikelnummer

900269

Hersteller Typ

MONTEROLO-Z-900269

Hersteller Artikel Nr.:

900269

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

E27

Max. Systemleistung:

9 W

Lichtfarbe:

RGBW

Höhe/Tiefe:

390 mm

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

390 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052140

Gewicht:

1.800 kg

Die LED Außen-Kugelleuchte MONTEROLO-Z aus dem Smart Home Sortiment connect.Z besteht aus einem kugelförmigen weißen Kunststoff-Körper. Das innenliegende Smart Home E27-Leuchtmittel ist im Lieferumfang enthalten und spendet angenehmes Licht ganz nach Ihren Wünschen. Sie haben die Wahl zwischen warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht und einer Vielzahl an RGB Lichtfarben. Die Steuerung des LED Leuchtmittels erfolgt via kostenloser App (AwoX Home Control) und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf weitere Komfortfunktionen wie Dimmen, Timer, Anwesenheitssimulation und vielen mehr. Die Ansteuerung der Lampe erfolgt über Bluetooth sowie ZigBee 3.0 und ermöglicht zudem die Steuerung über kompatible Sprachassistenten. Zusätzlich lässt sich die smarte Kugellampe auch über die separat erhältliche Fernbedienung steuern. Die Leuchte ist staubdicht und strahlwassergeschützt (IP65) und ermöglicht einen bedenkenlosen Einsatz im Außenbereich. Dank des puristischen Designs und der Größe von 39 cm bietet die Außenleuchte eine dekorative Beleuchtung in jedem modernen Outdoor-Bereich – egal ob im Garten oder auf der Terrasse.