Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - AL-KUGEL Ø500 WEISS 'MONTEROLO'

EGLO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98103

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Fassung - E27

  • Geeignet für Lampenleistung - 40 W

  • Max. Systemleistung - 40 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759981037

Sonepar Artikelnummer

120570746

Hersteller Artikelnummer

98103

Hersteller Typ

MONTEROLO-98103

Hersteller Artikel Nr.:

98103

Leuchtmittel:

sonstige

Fassung:

E27

Geeignet für Lampenleistung:

40 W

Max. Systemleistung:

40 W

Höhe/Tiefe:

500 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Anzahl der Leuchtenköpfe:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Schalter:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

500 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052940

Gewicht:

2.300 kg

Die Außen-Kugelleuchte MONTEROLO besteht aus einem kugelförmigen weißen Kunststoff-Körper. Die Leuchte ist staubdicht sowie strahlwassergeschützt (IP65) und ermöglicht einen bedenkenlosen Einsatz im Außenbereich. Dank des puristischen Designs und der Größe von 50 cm bietet die Außenleuchte eine dekorative Beleuchtung in jedem modernen Outdoor-Bereich – egal ob im Garten oder auf der Terrasse. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.