EGLO - AL-LED-FL/1 SCHWARZ M. SENSOR 'GROTTAZZO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902416
Mit Leuchtmittel - Ja
Fassung - sonstige
Lichtfarbe - weiß
Höhe/Tiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606387953
Sonepar Artikelnummer
121406744
Hersteller Artikelnummer
902416
Hersteller Typ
GROTTAZOLINA-902416
Hersteller Artikel Nr.:
902416
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Lichtfarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
800 mm
Leuchtenköpfe beweglich:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Betriebsgerät:
Ja
Dimmbar:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Ja
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Lichtverteiler:
sonstige
Lichtaustritt:
indirekt
Justierbar:
Nein
Mit Schalter:
Nein
Mit Dimmer:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Mit Präsenzmelder:
Nein
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
sonstige
Mit Lichtsensor:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
155 mm
Länge:
162 mm
Durchmesser:
0 mm
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
1.988 kg


