EGLO - AL-LED-SOCKEL ANTHRAZIT 'CASCAVEL'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69003
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Gehäusefarbe - anthrazit
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759690038
Sonepar Artikelnummer
121234156
Hersteller Artikelnummer
69003
Hersteller Typ
CASCAVEL-69003
Hersteller Artikel Nr.:
69003
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
anthrazit
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
11 W
Höhe/Tiefe:
405 mm
Art der Leuchte:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
2.383 kg


