EGLO - AL-LED-SOCKEL GRAU 'CASCAVEL'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69006
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Gehäusefarbe - grau
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759690069
Sonepar Artikelnummer
121234158
Hersteller Artikelnummer
69006
Hersteller Typ
CASCAVEL-69006
Hersteller Artikel Nr.:
69006
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
11 W
Höhe/Tiefe:
405 mm
Art der Leuchte:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
2.383 kg


