EGLO - AL-LED-SOCKEL ROSTFARBEN 'CATTOLICA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64173
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759641733
Sonepar Artikelnummer
120749584
Hersteller Artikelnummer
64173
Hersteller Typ
CATTOLICA-64173
Hersteller Artikel Nr.:
64173
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP44
Max. Systemleistung:
10 W
Höhe/Tiefe:
490 mm
Art der Leuchte:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Breite:
120 mm
Länge:
120 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
6.178 kg


