Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - AL-LED-SOCKEL SCHWARZ/WEISS 'FIUMICINO'

EGLO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98151

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759981518

Sonepar Artikelnummer

120570765

Hersteller Artikelnummer

98151

Hersteller Typ

FIUMICINO-98151

Hersteller Artikel Nr.:

98151

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP44

Max. Systemleistung:

11.5 W

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

450 mm

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

11 W

Lichtaustritt:

indirekt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

0.580 kg

Die LED Sockelleuchte FIUMICINO besteht aus einem schwarzen Aluminium-Sockel mit einem leicht gebogenen Leuchtenkopf, der mit einer weißen Kunststoff-Leuchtfläche kombiniert wurde. Die integrierten LEDs spenden angenehmes, warmweißes Licht. Die Sockellampe ist spritzwassergeschützt (IP44) und ermöglicht einen bedenkenlosen Einsatz im Außenbereich. Dank des ansprechenden Designs fügt sie sich in jeden modernen Outdoor-Bereich ein – die ideale Außenlampe für Wege und Zufahrten, im Eingangsbereich oder auf der Terrasse.