Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - AL-LED-SOCKEL SCHWARZ/WEISS 'RIFORANO'

EGLO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98727

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759987275

Sonepar Artikelnummer

120837020

Hersteller Artikelnummer

98727

Hersteller Typ

RIFORANO-98727

Hersteller Artikel Nr.:

98727

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP54

Max. Systemleistung:

10 W

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

340 mm

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtaustritt:

indirekt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

60 mm

Länge:

110 mm

Durchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

1.002 kg

Die LED Sockelleuchte RIFORANO besteht aus einem schwarzen geradlinigen Aluminiumguss-Sockel. Die integrierten LEDs hinter den diagonal angeordneten weißen Kunststoff-Leuchtflächen spenden angenehmes warmweißes Licht. Die Leuchtelemente befinden sich auf beiden Seiten der Sockellampe und sorgen so für eine optimale Ausleuchtung des umliegenden Bereichs. Zudem ist die Außenleuchte spritzwassergeschützt (IP44) und ermöglicht einen bedenkenlosen Einsatz im Außenbereich. Dank des puristischen Designs fügt sie sich in jeden modernen Outdoor-Bereich ein – die ideale Außenlampe für die Terrasse und Eingangsbereiche.