EGLO - AL-LED-STL ANTHRAZIT 'CATTOLICA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64193
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Fassung - sonstige
Max. Systemleistung - 10 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759641931
Sonepar Artikelnummer
120750334
Hersteller Artikelnummer
64193
Hersteller Typ
CATTOLICA-64193
Hersteller Artikel Nr.:
64193
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Max. Systemleistung:
10 W
Höhe/Tiefe:
900 mm
Werkstoff:
sonstige
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Breite:
120 mm
Länge:
120 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
12.075 kg


