EGLO - AL-LED-STL ANTHRAZIT 'DONINNI 1'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98272
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Fassung - sonstige
Geeignet für Lampenleistung - 6 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759982720
Sonepar Artikelnummer
120570795
Hersteller Artikelnummer
98272
Hersteller Typ
DONINNI 1-98272
Hersteller Artikel Nr.:
98272
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Geeignet für Lampenleistung:
6 W
Max. Systemleistung:
6 W
Höhe/Tiefe:
800 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Anzahl der Leuchtenköpfe:
0
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Breite:
75 mm
Länge:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
2.274 kg


