Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - AL-LED-STL SCHWARZ/WEISS 'FIUMICINO'

EGLO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98152

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Geeignet für Lampenleistung - 11 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759981525

Sonepar Artikelnummer

120570766

Hersteller Artikelnummer

98152

Hersteller Typ

FIUMICINO-98152

Hersteller Artikel Nr.:

98152

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Geeignet für Lampenleistung:

11 W

Max. Systemleistung:

11.5 W

Höhe/Tiefe:

900 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Anzahl der Leuchtenköpfe:

0

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220 .. 240 V

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.973 kg

Die LED Wegeleuchte FIUMICINO besteht aus einem schwarzen Aluminium-Sockel mit einem leicht gebogenen Leuchtenkopf, der mit einer weißen Kunststoff-Leuchtfläche kombiniert wurde. Die integrierten LEDs spenden angenehmes, warmweißes Licht. Die Pollerleuchte ist spritzwassergeschützt (IP44) und ermöglicht einen bedenkenlosen Einsatz im Außenbereich. Dank des ansprechenden Designs fügt sie sich in jeden modernen Outdoor-Bereich ein \u2013 die ideale Außenlampe für Wege und Zufahrten, im Eingangsbereich oder auf der Terrasse.