Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - AL-LED-STL SCHWARZ/WEISS 'NEMBRO'

EGLO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98751

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Geeignet für Lampenleistung - 10 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759987510

Sonepar Artikelnummer

120771820

Hersteller Artikelnummer

98751

Hersteller Typ

NEMBRO-98751

Hersteller Artikel Nr.:

98751

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Geeignet für Lampenleistung:

10 W

Max. Systemleistung:

10 W

Höhe/Tiefe:

800 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Anzahl der Leuchtenköpfe:

0

Werkstoff:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220 .. 240 V

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Breite:

110 mm

Länge:

200 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

2.290 kg

Die LED Wegeleuchte NEMBRO besteht aus einem schwarzen geradlinigen Aluminiumguss-Körper. Die integrierten LEDs hinter der weißen Kunststoff-Leuchtfläche spenden angenehmes warmweißes Licht. Die Leuchtelemente befinden sich auf beiden Seiten der Stehlampe und sorgen so für eine optimale Ausleuchtung des umliegenden Bereichs. Zudem ist die Pollerleuchte staub- und spritzwassergeschützt (IP54) und ermöglicht einen bedenkenlosen Einsatz im Außenbereich. Dank des puristischen Designs fügt sie sich in jeden modernen Outdoor-Bereich ein – die ideale Außenlampe für Einfahrten und Wege.