Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - AL-LED STRAHLER 100W/1600LM SCHWARZ/WS 'EPIFANO'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - AL-LED STRAHLER 100W/1600LM  SCHWARZ/WS 'EPIFANO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902399

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Geeignet für Aufbaumontage - Ja

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606393763

Sonepar Artikelnummer

121396373

Hersteller Artikelnummer

902399

Hersteller Typ

EPIFANO-902399

Hersteller Artikel Nr.:

902399

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Schutzart (IP), Rückseite:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtfarbe:

RGB

Lichtstrom einstellbar:

nein

Länge:

245 mm

Breite:

176 mm

Höhe/Tiefe:

224 mm

Außendurchmesser:

224 mm

Anschlussart:

sonstige

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

1.387 kg

Die Floodlight-Serie Epifano überzeugt durch ein robustes Aluminiumgehäuse, hohe Flexibilität und eine besonders kundenfreundliche Montage. Dank integrierter CCT-Steuerung lässt sich die Lichtfarbe individuell anpassen – wahlweise 3000 K, 4000 K oder 6500 K. So steht für jede Anwendung und jeden Bedarf das passende Licht zur Verfügung. Das UV-beständige und nach IP65 geschützte Gehäuse macht die Leuchte ideal für den zuverlässigen Einsatz im Innen- und Außenbereich – auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Optional kann ein Sensor einfach angesteckt und per Drehverschluss sicher fixiert werden – ganz ohne aufwendige Nachrüstung. Ein besonderes Highlight ist das montagefreundliche Design: Zunächst wird lediglich die Rückplatte verschraubt und elektrifiziert. Anschließend wird der Hauptteil des Scheinwerfers eingeklickt und mit einer Sicherungsschraube fixiert. Das spart Zeit und erleichtert die Installation erheblich. Die Leuchte ist in alle Richtungen schwenkbar, sodass das Licht stets genau dort eingesetzt werden kann, wo es benötigt wird. Zusätzlich bietet die Epifano-Serie die Möglichkeit zur Zuleitung und Weiterleitung, was eine flexible Installation mehrerer Leuchten erlaubt. Erhältlich ist die Floodlight-Serie Epifano in den Farben Weiß und Schwarz.