EGLO - AL-LED STRAHLER 100W/1600LM WEISS/WS 'EPIFANO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902403
Geeignet für Aufbaumontage - Ja
Mit Betriebsgerät - Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) - Ja
Länge - 245 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606393794
Sonepar Artikelnummer
121396376
Hersteller Artikelnummer
902403
Hersteller Typ
EPIFANO-902403
Hersteller Artikel Nr.:
902403
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Betriebsgerät:
Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Ja
Länge:
245 mm
Breite:
176 mm
Höhe/Tiefe:
224 mm
Außendurchmesser:
224 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
1.387 kg


