EGLO - AL-LED STRAHLER 200W/3200LM WEISS/WS 'EPIFANO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902404
Geeignet für Aufbaumontage - Ja
Mit Betriebsgerät - Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) - Ja
Länge - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606393800
Sonepar Artikelnummer
121396377
Hersteller Artikelnummer
902404
Hersteller Typ
EPIFANO-902404
Hersteller Artikel Nr.:
902404
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Betriebsgerät:
Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Ja
Länge:
350 mm
Breite:
224 mm
Höhe/Tiefe:
224 mm
Außendurchmesser:
224 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
1.938 kg


