EGLO - AL-LED STRAHLER 50W SW/WS HLUMEN 'MACHIO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902389
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - schwarz
Geeignet für Aufbaumontage - Ja
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606382385
Sonepar Artikelnummer
121406748
Hersteller Artikelnummer
902389
Hersteller Typ
MACHIO-902389
Hersteller Artikel Nr.:
902389
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Fassung:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
Ja
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Ja
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Lichtverteiler:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Schutzart (IP), Rückseite:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
nein
Länge:
192 mm
Breite:
205 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Anschlussart:
sonstige
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
sonstige
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
0.685 kg


