Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - AL-LED-TL/SPIESS TOUCH ROSTF.'MANNERA-S'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - AL-LED-TL/SPIESS TOUCH ROSTF.'MANNERA-S'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901879

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606355532

Sonepar Artikelnummer

121233906

Hersteller Artikelnummer

901879

Hersteller Typ

MANNERA-S-901879

Hersteller Artikel Nr.:

901879

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Mit Schalter:

Ja

Höhe/Tiefe:

200 mm

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

braun

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Lichtfarbe:

RGB

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

75 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

0.451 kg

'' Die MANNERA-S Tischleuchte in Rostbraun bringt einen besonderen Charme in jedes Ambiente. Ihr schlankes Design aus Aluminium und Stahl wird durch die außergewöhnliche rostfarbene Oberfläche ergänzt, die ihr eine warme, stilvolle Optik verleiht. Der sanft abgerundete Schirm sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung, während die IP54-Schutzklasse dafür sorgt, dass die Leuchte vor Staub und Spritzwasser geschützt ist – perfekt für den Innen- und Außenbereich. Der leistungsstarke 2500-mAh-Akku ermöglicht bis zu 28 Stunden kabellose Beleuchtung und wird bequem per USB-C aufgeladen. Die Lichtfarbe kann in drei Stufen (2500 K, 3000 K, 4000 K) angepasst und die Helligkeit stufenlos per Touch-Schalter reguliert werden. Dank des rutschfesten Standfußes bleibt die Leuchte stets stabil, kann aber mit der mitgelieferten Verlängerung auch als Erdspieß genutzt werden. Die MANNERA-S in Rostbraun kombiniert Funktionalität mit einem einzigartigen Design für stimmungsvolle Beleuchtung – drinnen und draußen.''