Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - AL-LED-TL/SPIESS TOUCH SAND 'MANNERA-S'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - AL-LED-TL/SPIESS TOUCH SAND 'MANNERA-S'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901881

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606355549

Sonepar Artikelnummer

121233907

Hersteller Artikelnummer

901881

Hersteller Typ

MANNERA-S-901881

Hersteller Artikel Nr.:

901881

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Mit Schalter:

Ja

Höhe/Tiefe:

200 mm

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Lichtfarbe:

RGB

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

75 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

0.451 kg

Die MANNERA-S Tischleuchte in Sandfarben vereint modernes Design mit sanften Naturtönen. Der schlanke Korpus aus Aluminium und Stahl wirkt dank der matten sandfarbenen Oberfläche dezent und wohnlich zugleich. Die weiße Kunststoff-Leuchtfläche ist sanft abgerundet und sorgt für eine angenehme, gleichmäßige Lichtverteilung. Mit der Schutzart IP54 ist die Leuchte vor Spritzwasser und Staub geschützt - ideal für Terrasse, Balkon oder Wohnräume. Die integrierte LED-Technologie bietet drei einstellbare Farbtemperaturen (2500 K, 3000 K, 4000 K) und lässt sich stufenlos über den Touch-Schalter dimmen. Der verbaute 2500-mAh-Akku ermöglicht bis zu 28 Stunden Betrieb und wird bequem über den USB-C-Anschluss geladen. Ein rutschfester Standfuß sorgt für sicheren Halt, während eine mitgelieferte Verlängerung die Nutzung als Erdspieß ermöglicht. Die MANNERA-S in Sand ist eine harmonische Beleuchtungslösung für alle, die Wert auf Ästhetik und Funktion legen.''