Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - AL-LED-TL/SPIESS TOUCH SW 'MANNERA-S'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - AL-LED-TL/SPIESS TOUCH SW 'MANNERA-S'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901877

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606355518

Sonepar Artikelnummer

121233904

Hersteller Artikelnummer

901877

Hersteller Typ

MANNERA-S-901877

Hersteller Artikel Nr.:

901877

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Mit Schalter:

Ja

Höhe/Tiefe:

200 mm

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Lichtfarbe:

RGB

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

75 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

0.451 kg

Die MANNERA-S Tischleuchte in Schwarz kombiniert modernes Design mit höchster Funktionalität. Ihr schlanker Korpus aus Aluminium und Stahl verleiht ihr eine edle Optik, während die abgerundete Schirmform für eine gleichmäßige Lichtverteilung sorgt. Mit IP54-Schutz ist sie gegen Spritzwasser und Staub geschützt und kann sowohl drinnen als auch draußen verwendet werden. Der leistungsstarke 2500-mAh-Akku ermöglicht eine kabellose Nutzung von bis zu 28 Stunden und lässt sich bequem über den USB-C-Anschluss aufladen. Die Farbtemperatur ist in drei Stufen (2500 K, 3000 K, 4000 K) einstellbar, und die Helligkeit kann stufenlos per Touch-Schalter reguliert werden. Ein stabiler, rutschfester Standfuß sorgt für sicheren Halt, während die mitgelieferte Verlängerung eine Nutzung als Erdspieß ermöglicht. Die MANNERA-S in Schwarz ist die perfekte Wahl für stilvolle Beleuchtung auf dem Balkon, der Terrasse oder im Wohnbereich.