Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - AL-LED-WL/1 CCT WEISS 'VASCELLA'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - AL-LED-WL/1 CCT  WEISS 'VASCELLA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902222

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606357024

Sonepar Artikelnummer

121233902

Hersteller Artikelnummer

902222

Hersteller Typ

VASCELLA-902222

Hersteller Artikel Nr.:

902222

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP), frontseitig:

IP44

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzart (IP), Rückseite:

IP44

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lichtfarbe:

RGB

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

0 mm

Außendurchmesser:

180 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.001 kg

Die Außenwandleuchte ''VASCELLA'' in Weiß besticht durch ihr minimalistisches Design und zwei Lichtquellen, die sowohl nach oben als auch nach unten gerichtet sind. Diese LED-Wandleuchte bietet eine gleichmäßige und effiziente Beleuchtung für den Außenbereich und sorgt für eine stilvolle Akzentbeleuchtung. Die Kombination aus klarer Form und der modernen LED-Technologie macht sie ideal für zeitgemäße, schlichte Außenbereiche, die sowohl funktionale Beleuchtung als auch ästhetische Akzente setzen wollen.