Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - AL-LED-WL/2x3,3W 680LM SILBER 3000K 'CALPINO PRO' IP65 -dimmbar

EGLO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6CALP-019302-TTSIX

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606376711

Sonepar Artikelnummer

120747846

Hersteller Artikelnummer

6CALP-019302-TTSIX

Hersteller Typ

6CALP-019302-TTSIX

Hersteller Artikel Nr.:

6CALP-019302-TTSIX

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

Silber

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Max. Systemleistung:

6.6 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220 .. 240 V

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

556 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0

Höhe/Tiefe:

105 mm

Länge:

105 mm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.851 kg

Die LED Außen-Wandleuchte CALPINO ist aus einem quaderförmigen Aluguss-Körper in Anthrazit gefertigt. Die beweglichen, innenliegenden Blenden ermöglichen das individuelle Verstellen des Lichtwinkels und sorgen in Kombination mit dem Up and Down Light für eine indirekte und stilvolle Beleuchtung an der Hauswand. Die integrierten LEDs spenden angenehmes warmweißes Licht. Die Wandlampe fügt sich dank des modernen und minimalistischen Design in nahezu jeden Outdoor-Bereich ein. Sie ist staub- sowie spritzwassergeschützt (IP54) und ermöglicht einen bedenkenlosen Einsatz im Außenbereich.