EGLO - AL-LED-WL 5,4W 510 LM ANTHRAZIT 4000K 'CALPINO PRO' IP65 -dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6CALP-019401-TTANX
Leuchtmittel - Glühlampe
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - Silber
Max. Systemleistung - 5.4 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606376841
Sonepar Artikelnummer
121051067
Hersteller Artikelnummer
6CALP-019401-TTANX
Hersteller Typ
6CALP-019401-TTANX
Hersteller Artikel Nr.:
6CALP-019401-TTANX
Leuchtmittel:
Glühlampe
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
Silber
Max. Systemleistung:
5.4 W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
510 lm
Lichtfarbe:
weiß
Leistungsfaktor:
0
Höhe/Tiefe:
105 mm
Länge:
105 mm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.704 kg


