Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - AL-LED-WL 5,4W 510 LM SCHWARZ 4000K 'CALPINO PRO' IP65 -dimmbar

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - AL-LED-WL 5,4W 510 LM SCHWARZ 4000K 'CALPINO PRO' IP65 -dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6CALP-019401-TTBLX

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Max. Systemleistung - 5.4 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606376810

Sonepar Artikelnummer

121051063

Hersteller Artikelnummer

6CALP-019401-TTBLX

Hersteller Typ

6CALP-019401-TTBLX

Hersteller Artikel Nr.:

6CALP-019401-TTBLX

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Max. Systemleistung:

5.4 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220 .. 240 V

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

510 lm

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Höhe/Tiefe:

105 mm

Länge:

105 mm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.704 kg

Quadratischer Wandwürfel direktstrahlend aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. integriertem LED-Treiber ON/OFF. Leuchte mit verstellbaren Metallflügeln zum Verstellen des Ausstrahlwinkels.