EGLO - AL-LED-ZIG-RGB/CCT-BAND 3 METER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 901095
Schutzart (IP) - IP44
Lichtfarbe - RGBW
Leuchtmittel - sonstige
Austauschbares Betriebsgerät - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606297795
Sonepar Artikelnummer
121195816
Hersteller Artikelnummer
901095
Hersteller Typ
FLATNEON Z-901095
Hersteller Artikel Nr.:
901095
Schutzart (IP):
IP44
Lichtfarbe:
RGBW
Leuchtmittel:
sonstige
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
21 W
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
18 mm
Höhe/Tiefe:
8 mm
Durchmesser:
0 mm
Gesamtlänge:
3 m
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.580 kg


