EGLO - AL M.SOCKEL SW/SILBER-PATINA 'NAVEDO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93462
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759934620
Sonepar Artikelnummer
120404566
Hersteller Artikelnummer
93462
Hersteller Typ
NAVEDO-93462
Hersteller Artikel Nr.:
93462
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP44
Max. Systemleistung:
60 W
Höhe/Tiefe:
470 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Fassung:
E27
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtaustritt:
indirekt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
230 mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
1.500 kg


