EGLO - AL-SENSOR PIR 360° WEISS 'DETECT ME 6'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97421
Funktionsprinzip - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.102 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759974213
Sonepar Artikelnummer
120476046
Hersteller Artikelnummer
97421
Hersteller Typ
DETECT ME 6-97421
Hersteller Artikel Nr.:
97421
Funktionsprinzip:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.102 kg
Der Bewegungsmelder DETECT ME 6 besteht aus einem runden, weißen Kunststoff-Gehäuse. Der Sensor ist spritzwassergeschützt (IP44) und bietet somit eine bedenkenlose Nutzung im Außenbereich wie z. B. im Garten, am Carport oder an Einfahren. Mit Hilfe des Sensors können auch sensorlose Leuchten mittels Bewegungserkennung eingeschaltet werden. Schlecht einsehbare Bereiche werden so bei Bedarf beleuchtet und ungebetene Gäste abgeschreckt. Der integrierte Dämmerungssensor misst die Umgebungshelligkeit und schaltet das Licht nur dann ein, wenn es auch wirklich benötigt wird. Der Bewegungsmelder ist aufgrund des 360° Sensors optimal für die Montage an der Decke geeignet.


