EGLO - AL-STL/1 E27 SCHWARZ/KLAR 'ALAMONTE 1'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94833
Leuchtmittel - sonstige
Fassung - E27
Max. Systemleistung - 60 W
Höhe/Tiefe - 1015 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759948337
Sonepar Artikelnummer
120404635
Hersteller Artikelnummer
94833
Hersteller Typ
ALAMONTE 1-94833
Hersteller Artikel Nr.:
94833
Leuchtmittel:
sonstige
Fassung:
E27
Max. Systemleistung:
60 W
Höhe/Tiefe:
1015 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Anzahl der Leuchtenköpfe:
0
Werkstoff:
Stahl
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Breite:
150 mm
Länge:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
2.860 kg


