EGLO - AL-STL/1 GU10 EDELSTAHL M.ERDSPIESS'NEMA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94111
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - Edelstahl
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9002759941116
Sonepar Artikelnummer
120404587
Hersteller Artikelnummer
94111
Hersteller Typ
NEMA-94111
Hersteller Artikel Nr.:
94111
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP54
Max. Systemleistung:
4.5 W
Farbtemperatur:
3000 K
Höhe/Tiefe:
240 mm
Art der Leuchte:
Erdspieß
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Fassung:
sonstige
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtaustritt:
indirekt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
85 mm
Länge:
110 mm
Durchmesser:
0 mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.740 kg


