EGLO - AL-STL/1 H-1200 WEISS 'NAVEDO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93452
Leuchtmittel - sonstige
Fassung - E27
Max. Systemleistung - 60 W
Höhe/Tiefe - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759934521
Sonepar Artikelnummer
120404558
Hersteller Artikelnummer
93452
Hersteller Typ
NAVEDO-93452
Hersteller Artikel Nr.:
93452
Leuchtmittel:
sonstige
Fassung:
E27
Max. Systemleistung:
60 W
Höhe/Tiefe:
1200 mm
Werkstoff:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Durchmesser:
230 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
2.000 kg


