EGLO - AL-STL/1 H-2000 SW/SILBER-PATINA 'NAVEDO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93464
Leuchtmittel - sonstige
Fassung - E27
Geeignet für Lampenleistung - 60 W
Max. Systemleistung - 60 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759934644
Sonepar Artikelnummer
120404568
Hersteller Artikelnummer
93464
Hersteller Typ
NAVEDO-93464
Hersteller Artikel Nr.:
93464
Leuchtmittel:
sonstige
Fassung:
E27
Geeignet für Lampenleistung:
60 W
Max. Systemleistung:
60 W
Höhe/Tiefe:
2000 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Anzahl der Leuchtenköpfe:
0
Werkstoff:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Breite:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
230 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
3.550 kg


