Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - AL-STL/1 H-450 EDELSTAHL 'HELSINKI'

EGLO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 81751

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E27

  • Max. Systemleistung - 12 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759817510

Sonepar Artikelnummer

120155132

Hersteller Artikelnummer

81751

Hersteller Typ

HELSINKI-81751

Hersteller Artikel Nr.:

81751

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E27

Max. Systemleistung:

12 W

Höhe/Tiefe:

450 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Anzahl der Leuchtenköpfe:

0

Werkstoff:

Edelstahl

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Schalter:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

75 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

0.708 kg

Die Sockelleuchte HELSINKI besteht aus einem zylinderförmigen Edelstahl-Körper, an dem in der oberen Hälfte eine 360° Leuchtfläche aus weißem Kunststoff angebracht wurde. Die Sockellampe ist staubdicht und strahlwassergeschützt (IP65) und ermöglicht einen bedenkenlosen Einsatz im Außenbereich. Das zeitlose Design rundet Ihren Outdoor-Bereich gekonnt ab. Das abgebildete Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Außenlampe für jedes Leuchtmittel (A60) mit E27-Sockel.