EGLO - AL-STL/1 H-500 EDELSTAHL/KLAR'LISIO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30187
Leuchtmittel - sonstige
Fassung - E27
Max. Systemleistung - 60 W
Höhe/Tiefe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759301873
Sonepar Artikelnummer
120404500
Hersteller Artikelnummer
30187
Hersteller Typ
LISIO-30187
Hersteller Artikel Nr.:
30187
Leuchtmittel:
sonstige
Fassung:
E27
Max. Systemleistung:
60 W
Höhe/Tiefe:
500 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Anzahl der Leuchtenköpfe:
0
Werkstoff:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Breite:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
175 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
1.000 kg


