EGLO - AL-STL/1 M.SENSOR H-1100 EDELST'HELSINKI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83281
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Nein
Fassung - E27
Max. Systemleistung - 12 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9002759832810
Sonepar Artikelnummer
120155140
Hersteller Artikelnummer
83281
Hersteller Typ
HELSINKI-83281
Hersteller Artikel Nr.:
83281
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Fassung:
E27
Max. Systemleistung:
12 W
Höhe/Tiefe:
1100 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Anzahl der Leuchtenköpfe:
0
Werkstoff:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Breite:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
1.500 kg


