EGLO - AL-STL/1 SCHWARZ 'ALORIA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93408
Leuchtmittel - sonstige
Fassung - E27
Geeignet für Lampenleistung - 60 W
Max. Systemleistung - 60 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759934088
Sonepar Artikelnummer
120404550
Hersteller Artikelnummer
93408
Hersteller Typ
ALORIA-93408
Hersteller Artikel Nr.:
93408
Leuchtmittel:
sonstige
Fassung:
E27
Geeignet für Lampenleistung:
60 W
Max. Systemleistung:
60 W
Höhe/Tiefe:
940 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Anzahl der Leuchtenköpfe:
0
Werkstoff:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Breite:
170 mm
Länge:
170 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
1.000 kg


