EGLO - AL-STL/1 SCHWARZ/SW/KLAR 'CROPANI'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902443
Mit Leuchtmittel - Nein
Fassung - E27
Höhe/Tiefe - 800 mm
Leuchtenköpfe beweglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606387816
Sonepar Artikelnummer
121406752
Hersteller Artikelnummer
902443
Hersteller Typ
CROPANI-902443
Hersteller Artikel Nr.:
902443
Mit Leuchtmittel:
Nein
Fassung:
E27
Höhe/Tiefe:
800 mm
Leuchtenköpfe beweglich:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Mit Betriebsgerät:
Ja
Dimmbar:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Ja
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Lichtverteiler:
sonstige
Lichtaustritt:
indirekt
Justierbar:
Nein
Mit Schalter:
Nein
Mit Dimmer:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Präsenzmelder:
Ja
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
sonstige
Mit Lichtsensor:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
90 mm
Länge:
90 mm
Durchmesser:
0 mm
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
1.188 kg


