EGLO - AL-STL/3 E27 SCHWARZ 'LATERNA 4'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22145
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Nein
Fassung - E27
Max. Systemleistung - 180 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759221454
Sonepar Artikelnummer
120349295
Hersteller Artikelnummer
22145
Hersteller Typ
LATERNA 4-22145
Hersteller Artikel Nr.:
22145
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Fassung:
E27
Max. Systemleistung:
180 W
Höhe/Tiefe:
1920 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Anzahl der Leuchtenköpfe:
0
Werkstoff:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Mit Schalter:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Breite:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
550 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
5.870 kg


