EGLO - AL-STL/3 H-2200 SW/SILBER-PATINA 'NAVEDO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93465
Leuchtmittel - sonstige
Fassung - E27
Max. Systemleistung - 180 W
Höhe/Tiefe - 2200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759934651
Sonepar Artikelnummer
120404569
Hersteller Artikelnummer
93465
Hersteller Typ
NAVEDO-93465
Hersteller Artikel Nr.:
93465
Leuchtmittel:
sonstige
Fassung:
E27
Max. Systemleistung:
180 W
Höhe/Tiefe:
2200 mm
Werkstoff:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Durchmesser:
560 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
8.490 kg


