EGLO - AL-STL/3 H-2200 WEISS 'NAVEDO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93454
Leuchtmittel - sonstige
Fassung - E27
Max. Systemleistung - 180 W
Höhe/Tiefe - 2200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759934545
Sonepar Artikelnummer
120404560
Hersteller Artikelnummer
93454
Hersteller Typ
NAVEDO-93454
Hersteller Artikel Nr.:
93454
Leuchtmittel:
sonstige
Fassung:
E27
Max. Systemleistung:
180 W
Höhe/Tiefe:
2200 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Anzahl der Leuchtenköpfe:
0
Werkstoff:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Breite:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
560 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
6.000 kg


