EGLO - AL-VERKABELUNGSBOX SCHWARZ 6-EINGÄNGE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91207
Werkstoff - Kunststoff
Höhe/Tiefe - 50 mm
Durchmesser - 155 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9002759912079
Sonepar Artikelnummer
120404528
Hersteller Artikelnummer
91207
Hersteller Typ
CONNECTOR BOX-91207
Hersteller Artikel Nr.:
91207
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe/Tiefe:
50 mm
Durchmesser:
155 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.235 kg
Mit der CONNECTOR BOX für den Außenbereich können störende Kabel einfach und sicher unter der Erde verkabelt werden. Die Verbindungsbox verfügt über sechs Ein- bzw. Ausgänge. Stromführende Kabel können in die Eingänge eingeführt und in der Box verkabelt werden und über die weiteren Ausgänge wieder nach Außen geführt werden. Die witterungsbeständige Kabelbox ist staubdicht und gegen dauerndes Untertauchen geschützt (IP68). Somit ist eine bedenkenlose Nutzung im Außenbereich wie z.B. im Garten, auf der Terrasse, in Blumenbeeten sowie an Wegen und Einfahrten gegeben.


